Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - ACX 95-10-Cosse Alu-Cuivre courte 95mm²-Bornage 10mm (Ø du trou: 10,3mm)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de la section transversale - rond
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 10.3
matériau - aluminium/cuivre
adapté aux câbles Al/St - Non
étanche sur la longueur - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660997005531
Réf. Sonepar
00071047110
Réf. Fournisseur
709033-2
Réf. Commerciale
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
forme de la section transversale
rond
dimension métrique de la vis de raccordement (M…)
10.3
matériau
aluminium/cuivre
adapté aux câbles Al/St
Non
étanche sur la longueur
Oui
nombre de trous de fixation
1
homologation DIN
Non
forme du manchon
court
ACX 95-10-Cosse Alu-Cuivre courte pour le raccordement de câbles alu BT de section 95mm² sur plage cuivre-Sertissage par rétreint hexagonal-Bornage 10mm (Ø du trou: 10,3mm)