Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - ACX 150-12-Cosse Alu-Cuivre courte 150mm²-Bornage 12mm (Ø du trou: 12,8mm)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de la section transversale - rond
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 12.8
matériau - aluminium/cuivre
adapté aux câbles Al/St - Non
étanche sur la longueur - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660997005548
Réf. Sonepar
00071047130
Réf. Fournisseur
709034-1
Réf. Commerciale
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
forme de la section transversale
rond
dimension métrique de la vis de raccordement (M…)
12.8
matériau
aluminium/cuivre
adapté aux câbles Al/St
Non
étanche sur la longueur
Oui
nombre de trous de fixation
1
homologation DIN
Non
forme du manchon
court
ACX 150-12-Cosse Alu-Cuivre courte pour le raccordement de câbles alu BT de section 150mm² sur plage cuivre-Sertissage par rétreint hexagonal-Bornage 12mm (Ø du trou: 12,8mm)