Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - DPD7 50-12-Cosse cuivre étanche BT/HTA-Section: 50mm²-Diam trou bornage: 12,8mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 12
angle de raccordement - 180° (horizontal)
section nominale - 50 mm²
traitement de la surface - nu
nombre de trous de fixation - 1
Minimum d'achat
15 unité(s)
EAN
4042368919552
Réf. Sonepar
00071018580
Réf. Fournisseur
709216-1
Réf. Commerciale
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
dimension métrique de la vis de raccordement (M…)
12
angle de raccordement
180° (horizontal)
section nominale
50 mm²
traitement de la surface
nu
nombre de trous de fixation
1
couleur caractéristique
sans
DPD7 50-12-Cosse cuivre étanche forte intensité BT/HTA-Section: 50mm²-Diamètre du trou de bornage: 12,8mm