Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - CC 10-70 B D9 (CD10-70B)-Cosse droite à bride étrier bronze-S: 10-70²-Born: 9mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 9
matériau du conduit - laiton
section nominale cuivre, RM - 10...70 mm²
traitement de la surface - nu
avec tête auto-cassante - Non
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
3660997445702
Réf. Sonepar
00071044570
Réf. Fournisseur
709604-2
Réf. Commerciale
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
dimension métrique de la vis de raccordement (M…)
9
matériau du conduit
laiton
section nominale cuivre, RM
10...70 mm²
traitement de la surface
nu
avec tête auto-cassante
Non
CC 10-70 B D9 (CD10-70B)-Cosse droite à serrage mécanique à bride avec étrier en bronze (utilisation en extérieur) pour le raccordement d'un câble cuivre de section 10 à 70mm²-Plage ronde-Diamètre bornage: 9 mm-Codet Enedis: 6706538