Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - CH 10-70 B (RT 10-70B)-Raccord en T à bride avec étrier bronze-S: 10-70²-6702407

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - CH 10-70 B (RT 10-70B)-Raccord en T à bride avec étrier bronze-S: 10-70²-6702407

TE CONNECTIVITY (EX TYCO SIMEL)

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale cuivre, RM - 10...70 mm²

  • matériau du conduit - cuivre

  • avec isolation - Non

  • traitement de la surface - autre

  • arrêt d'huile/barre centrale - Oui

Minimum d'achat

  • 30 unité(s)

EAN

3660997456005

Réf. Sonepar

00071045600

Réf. Fournisseur

709656-2

Réf. Commerciale

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)

section nominale cuivre, RM

10...70 mm²

matériau du conduit

cuivre

avec isolation

Non

traitement de la surface

autre

arrêt d'huile/barre centrale

Oui

nombre de vis

4

CH 10-70 B (RT 10-70B)-Raccord en T à serrage mécanique à bride avec étrier en bronze (utilisation en extérieur) pour le raccordement de deux câbles en cuivre de section 10 à 70mm²-Codet Enedis: 6702407