Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - DK 6-25-Bloc d'ancrage et de dérivation réseau cuivre nu-2x6 à 2x25mm²-6700475
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs par câble - 2
section nominale du conduit principal, SE - 6...25 mm²
longueur - 42 mm
largeur - 29 mm
montage possible sous tension - Non
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
3660997002592
Réf. Sonepar
00071017960
Réf. Fournisseur
709747-2
Réf. Commerciale
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
nombre de conducteurs par câble
2
section nominale du conduit principal, SE
6...25 mm²
longueur
42 mm
largeur
29 mm
montage possible sous tension
Non
DK 6-25-Bloc d'ancrage ou de dérivation pour réseau cuivre nu-Section: 2 x 6 à 2 x 25mm²-Codet Enedis: 6700475