Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - DK 6-50-Bloc d'ancrage et de dérivation réseau cuivre nu-2x6 à 2x50mm²-6700489

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - DK 6-50-Bloc d'ancrage et de dérivation réseau cuivre nu-2x6 à 2x50mm²-6700489

TE CONNECTIVITY (EX TYCO SIMEL)

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de conducteurs par câble - 2

  • section nominale du conduit principal, SE - 6...50 mm²

  • longueur - 50 mm

  • largeur - 33 mm

  • montage possible sous tension - Non

Minimum d'achat

  • 50 unité(s)

EAN

3660997002608

Réf. Sonepar

00071017970

Réf. Fournisseur

709748-2

Réf. Commerciale

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)

nombre de conducteurs par câble

2

section nominale du conduit principal, SE

6...50 mm²

longueur

50 mm

largeur

33 mm

montage possible sous tension

Non

DK 6-50-Bloc d'ancrage ou de dérivation pour réseau cuivre nu-Section: 2 x 6 à 2 x 50mm²-Codet Enedis: 6700489