Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - XCT 120-12-Cosse tubulaire cuivre BT selon NF C20-130-Section: 120mm²-Born: 12mm

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - XCT 120-12-Cosse tubulaire cuivre BT selon NF C20-130-Section: 120mm²-Born: 12mm

TE CONNECTIVITY (EX TYCO SIMEL)

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 120 mm²

  • forme de la plage - forme d'anneau

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 12

  • angle de raccordement - 180° (horizontal)

  • couleur de l'isolant - autre

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4042368509920

Réf. Sonepar

00071005480

Réf. Fournisseur

709820-3

Réf. Commerciale

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)

section nominale

120 mm²

forme de la plage

forme d'anneau

dimension métrique de la vis de raccordement (M…)

12

angle de raccordement

180° (horizontal)

couleur de l'isolant

autre

matériau

cuivre

plage étroite

Non

isolé

Non

avec trou d'inspection

Oui

classe du conducteur

classe 2 - âme câblée rigide

traitement de la surface

étamé

nombre de trous de fixation

1

taille AWG

12

XCT 120-12-Cosse tubulaire droite en cuivre étamé pour le raccordement d'un câble BT cuivre rigide ou souple de section 120mm² sur une plage cuivre-Bornage 12mm (Ø du trou: 12,8mm)