Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - XG7T 25-Manchon de jonction tubulaire en cuivre étamé BT-Section: 25mm²

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - XG7T 25-Manchon de jonction tubulaire en cuivre étamé BT-Section: 25mm²

TE CONNECTIVITY (EX TYCO SIMEL)

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 25...25 mm²

  • modèle - finition standard

  • série de tensions - jusqu'à 600 V

  • adapté à un conducteur multifilaire - Oui

  • adapté à un conducteur à fil fin - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4042368798539

Réf. Sonepar

00071006140

Réf. Fournisseur

709837-2

Réf. Commerciale

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)

section nominale

25...25 mm²

modèle

finition standard

série de tensions

jusqu'à 600 V

adapté à un conducteur multifilaire

Oui

adapté à un conducteur à fil fin

Oui

adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C)

Non

adapté à un conducteur rond

Non

adapté à un conducteur plat

Non

matériau

cuivre

traitement de la surface

étamé

matière de l'isolant

sans

type de raccordement

raccord bout à bout

pour connexions résistant à la traction

Non

arrêt d'huile/barre centrale

Non

XG7T 25-Manchon de jonction tubulaire, en cuivre étamé, pour le raccordement de deux câbles BT rigides ou souples en cuivre de section égale 25mm²