Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - XG7T 70-Manchon de jonction tubulaire en cuivre étamé BT-Section: 70mm²
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - finition standard
série de tensions - jusqu'à 600 V
adapté à un conducteur multifilaire - Oui
adapté à un conducteur à fil fin - Oui
adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C) - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4042368811085
Réf. Sonepar
00071006180
Réf. Fournisseur
709841-1
Réf. Commerciale
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
modèle
finition standard
série de tensions
jusqu'à 600 V
adapté à un conducteur multifilaire
Oui
adapté à un conducteur à fil fin
Oui
adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C)
Non
adapté à un conducteur rond
Non
adapté à un conducteur plat
Non
matériau
cuivre
traitement de la surface
étamé
type de raccordement
raccord bout à bout
pour connexions résistant à la traction
Non
arrêt d'huile/barre centrale
Non
XG7T 70-Manchon de jonction tubulaire, en cuivre étamé, pour le raccordement de deux câbles BT rigides ou souples en cuivre de section égale 70mm²