Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - XCT 6-6-Cosse tubulaire cuivre BT selon NF C20-130-Section: 6mm²-Bornage: 6mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 6 mm²
forme de la plage - forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 6
angle de raccordement - 180° (horizontal)
couleur de l'isolant - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4042368437179
Réf. Sonepar
00071004830
Réf. Fournisseur
710032-4
Réf. Commerciale
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
section nominale
6 mm²
forme de la plage
forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…)
6
angle de raccordement
180° (horizontal)
couleur de l'isolant
autre
matériau
cuivre
plage étroite
Non
isolé
Non
avec trou d'inspection
Oui
classe du conducteur
classe 2 - âme câblée rigide
traitement de la surface
étamé
nombre de trous de fixation
1
taille AWG
6
XCT 6-6-Cosse tubulaire droite en cuivre étamé pour le raccordement d'un câble BT cuivre rigide ou souple de section 6mm² sur une plage cuivre-Bornage 6mm (Ø du trou: mm)