Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - CDCT 75-12-Cosse cuivre de terre à sertir pour postes HT-75mm²-Bornage: 12mm

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - CDCT 75-12-Cosse cuivre de terre à sertir pour postes HT-75mm²-Bornage: 12mm

TE CONNECTIVITY (EX TYCO SIMEL)

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 75 mm²

  • forme de la plage - forme d'anneau

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 12

  • couleur de l'isolant - autre

  • matériau - cuivre

Minimum d'achat

  • 60 unité(s)

EAN

3660997005920

Réf. Sonepar

03609000384

Réf. Fournisseur

714522-1

Réf. Commerciale

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)

section nominale

75 mm²

forme de la plage

forme d'anneau

dimension métrique de la vis de raccordement (M…)

12

couleur de l'isolant

autre

matériau

cuivre

plage étroite

Non

isolé

Non

avec trou d'inspection

Non

classe du conducteur

classe 2 - âme câblée rigide

traitement de la surface

étamé

nombre de trous de fixation

1

CDCT 75-12-Cosse cuivre de terre à sertir pour postes HT-Section: 75mm²-Bornage: 12mm (diamètre du trou: 13,2mm)