Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - XCX 120 C2AU 120-Cosse alu-cuivre fût long type ERDF-120mm²-Born: 12mm-6733067

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - XCX 120 C2AU 120-Cosse alu-cuivre fût long type ERDF-120mm²-Born: 12mm-6733067

TE CONNECTIVITY (EX TYCO SIMEL)

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme de la section transversale - rond

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 12.8

  • matériau - aluminium/cuivre

  • adapté aux câbles Al/St - Non

  • étanche sur la longueur - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4042368516225

Réf. Sonepar

00071018453

Réf. Fournisseur

719782-1

Réf. Commerciale

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)

forme de la section transversale

rond

dimension métrique de la vis de raccordement (M…)

12.8

matériau

aluminium/cuivre

adapté aux câbles Al/St

Non

étanche sur la longueur

Oui

nombre de trous de fixation

1

homologation DIN

Non

forme du manchon

long

XCX 120 C2AU 120-Cosse alu-cuivre à fût long type ERDF, pour le raccordement d'un câble alu BT ou HTA de section 120mm² sur une plage en cuivre-Bornage 12mm (Ø du trou: 12,8mm)-Codet Enedis: 6733067

Les Atouts de la gamme:

Les cosses XCX ou XDX -de Simel- avec un fût long en aluminium et une plage en cuivre, sont destinées au raccordement de câbles alu BT et HTA sur des appareils à plage en cuivre, elles peuvent accepter un câble cuivre jusqu'à 50mm².Le sertissage se fait exclusivement par poinçonnage profond étagé (matrices 18 ou 28 ME... + poinçon 18 ou 28 PE...).Elles sont conformes aux normes C33090-1 annexe C et NF C 63-061 classe A.