Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - XCX 150 C2AU 150-Cosse alu-cuivre fût long type ERDF-150mm²-Born: 12mm-6733074
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de la section transversale - rond
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 12.8
matériau - aluminium/cuivre
adapté aux câbles Al/St - Non
étanche sur la longueur - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4042368445938
Réf. Sonepar
00071018454
Réf. Fournisseur
719783-1
Réf. Commerciale
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
forme de la section transversale
rond
dimension métrique de la vis de raccordement (M…)
12.8
matériau
aluminium/cuivre
adapté aux câbles Al/St
Non
étanche sur la longueur
Oui
nombre de trous de fixation
1
homologation DIN
Non
forme du manchon
long
XCX 150 C2AU 150-Cosse alu-cuivre à fût long type ERDF, pour le raccordement d'un câble alu BT ou HTA de section 150mm² sur une plage en cuivre-Bornage 12mm (Ø du trou: 12,8mm)-Codet Enedis: 6733074