Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - XCX 50 C1AU 50-Cosse alu-cuivre fût long type ERDF-50mm²-Bornage: 12mm-6733023
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de la section transversale - rond
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 12.8
matériau - aluminium/cuivre
couleur - gris
adapté aux câbles Al/St - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4042368480762
Réf. Sonepar
00071018505
Réf. Fournisseur
719923-1
Réf. Commerciale
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
forme de la section transversale
rond
dimension métrique de la vis de raccordement (M…)
12.8
matériau
aluminium/cuivre
couleur
gris
adapté aux câbles Al/St
Non
étanche sur la longueur
Oui
nombre de trous de fixation
1
homologation DIN
Non
forme du manchon
long
XCX 50 C1AU 50-Cosse alu-cuivre à fût long type ERDF, pour le raccordement d'un câble alu BT ou HTA de section 50mm² sur une plage en cuivre-Bornage 12mm (Ø du trou: 12,8mm)-Codet Enedis: 6733023