Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - XCX 240 C4AU 240-Cosse alu-cuivre fût long type ERDF-240mm²-Born: 12mm-6733092

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - XCX 240 C4AU 240-Cosse alu-cuivre fût long type ERDF-240mm²-Born: 12mm-6733092

TE CONNECTIVITY (EX TYCO SIMEL)

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme de la section transversale - rond

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 12.8

  • matériau - aluminium/cuivre

  • couleur - gris

  • adapté aux câbles Al/St - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4042368441565

Réf. Sonepar

00071018714

Réf. Fournisseur

739007-1

Réf. Commerciale

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)

forme de la section transversale

rond

dimension métrique de la vis de raccordement (M…)

12.8

matériau

aluminium/cuivre

couleur

gris

adapté aux câbles Al/St

Non

étanche sur la longueur

Oui

nombre de trous de fixation

1

homologation DIN

Non

forme du manchon

long

XCX 240 C4AU 240-Cosse alu-cuivre à fût long type ERDF, pour le raccordement d'un câble alu BT ou HTA de section 240mm² sur une plage en cuivre-Bornage 12mm (Ø du trou: 12,8mm)-Codet Enedis: 6733092