Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - CGPT 9.5/4.8 Noire en bobine 150m-Gaine thermorétractable paroi mince
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 9.5 mm
diamètre interne après rétreint - 4.8 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - noir
modèle - à paroi mince
Minimum d'achat
300 unité(s)
EAN
4042368229132
Réf. Sonepar
03609019220
Réf. Fournisseur
C69595-000
Réf. Commerciale
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
diamètre interne avant rétreint
9.5 mm
diamètre interne après rétreint
4.8 mm
type
rétrécissable à chaud
couleur
noir
modèle
à paroi mince
matériau
polyoléfine (PO-X)
sans halogène
Oui
taux de rétreint
2:1
épaisseur de paroi après rétreint
0.65 mm
longueur
150 m
température d'utilisation
-55...135 °C
transparent
Non
avec adhésif intérieur
Non
imprimable
Oui
homologation UL
Oui
CGPT 9.5/4.8 Noire bobine 150m-Gaine thermorétractable noire en polyoléfine à paroi mince-Ø avant/après rétreint: 9,5/4,8mm-Épaisseur après rétreint: 0,65mm