Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - BSMB-120/300-Manchon jonction à vis autocassantes BT/HTA alu/cu-120 à 300mm²
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale cuivre, RM - 120...300 mm²
section nominale cuivre, SM - 120...185 mm²
matériau du conduit - aluminium
série de tensions - jusqu'à 36 kV
indice de protection (IP) - IP00
Minimum d'achat
39 unité(s)
EAN
4042368862254
Réf. Sonepar
03609995613
Réf. Fournisseur
C73113N001
Réf. Commerciale
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
section nominale cuivre, RM
120...300 mm²
section nominale cuivre, SM
120...185 mm²
matériau du conduit
aluminium
série de tensions
jusqu'à 36 kV
indice de protection (IP)
IP00
avec isolation
Non
section nominale aluminium, RM
120...300 mm²
section nominale aluminium, RE
150...300 mm²
section nominale aluminium, SM
120...185 mm²
section nominale aluminium, SE
120...240 mm²
traitement de la surface
étamé
arrêt d'huile/barre centrale
Oui
nombre de vis
4
avec trou de soudure
Non
BSMB-120/300-Manchon de jonction à vis autocassantes, en alu étamé pour le raccordement de câbles cuivre ou alu BT et HTA (42kV), ronds ou sectoraux, câblés, massif ou souple (selon modele) de section égale ou inégale 120 à 300mm²