Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - HEL 4893 ZAK-AS (35-185mm²)-Manchon de jonction alu et/ou cuivre BT vis fusibles
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale cuivre, RM - 35...185 mm²
section nominale cuivre, RE - 10...95 mm²
section nominale cuivre, SM - 25...185 mm²
matériau du conduit - aluminium
série de tensions - autre
Minimum d'achat
40 unité(s)
EAN
4042368838235
Réf. Sonepar
00070027838
Réf. Fournisseur
CP1890-000
Réf. Commerciale
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
section nominale cuivre, RM
35...185 mm²
section nominale cuivre, RE
10...95 mm²
section nominale cuivre, SM
25...185 mm²
matériau du conduit
aluminium
série de tensions
autre
indice de protection (IP)
IP00
avec isolation
Non
section nominale aluminium, RM
35...185 mm²
section nominale aluminium, RE
10...95 mm²
section nominale aluminium, SM
25...185 mm²
section nominale aluminium, SE
35...150 mm²
traitement de la surface
étamé
arrêt d'huile/barre centrale
Oui
nombre de vis
2
avec trou de soudure
Non
HEL 4893 ZAK-AS-Manchon de jonction à 2 vis autocassantes pour câbles BT aluminium et/ou cuivre de sections égales ou inégales de 35 à 185mm²