Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - HEL 6893 ZAK-AS (35-150mm²)-Manchon de jonction alu et/ou cuivre BT vis fusibles
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale cuivre, RM - 25...150 mm²
section nominale cuivre, RE - 35...70 mm²
section nominale cuivre, SM - 35...120 mm²
matériau du conduit - aluminium
série de tensions - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4042368873878
Réf. Sonepar
00070027845
Réf. Fournisseur
CP1893-000
Réf. Commerciale
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
section nominale cuivre, RM
25...150 mm²
section nominale cuivre, RE
35...70 mm²
section nominale cuivre, SM
35...120 mm²
matériau du conduit
aluminium
série de tensions
autre
indice de protection (IP)
IP00
avec isolation
Non
section nominale aluminium, RM
25...150 mm²
section nominale aluminium, RE
35...70 mm²
section nominale aluminium, SM
35...120 mm²
section nominale aluminium, SE
50...150 mm²
traitement de la surface
étamé
arrêt d'huile/barre centrale
Oui
nombre de vis
2
avec trou de soudure
Non
HEL 6893 ZAK-AS-Manchon de jonction à 2 vis autocassantes pour câbles BT aluminium et/ou cuivre de sections égales ou inégales de 35 à 150mm²