Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - RayGel Plus 1.5 CB5-Boîte de jonction avec gel 4-5x2,5 à 16mm² - Avec connecteur
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur câble principal - 2.5...16 mm²
nombre de conducteurs - 5
type - branchement double
modèle - gel
sans halogène - Oui
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4015899500940
Réf. Sonepar
03609950094
Réf. Fournisseur
EH9932-000
Réf. Commerciale
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
section nominale du conducteur câble principal
2.5...16 mm²
nombre de conducteurs
5
type
branchement double
modèle
gel
sans halogène
Oui
diamètre du câble principal
10...26 mm
homologation du secteur minier
Non
accessoires de connexion
connecteur à vis
adapté à
autre
RayGel Plus 1.5 CB5-Boîte de jonction avec gel préinstallé acceptant 4 ou 5 conducteurs de section 2,5 à 16mm² - Livrée avec connecteur à vis