Cooper Capri - Interrupteur d'éclairage M/A 2NO - 2 entrées filetées M20 sans PE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - plastique
modèle - interrupteur on/off
nombre de pôles - 2
pour Ex-Zone gaz - 1, 2
pour poussière Ex-Zone - 21, 22
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4250217425882
Réf. Sonepar
00036742588
Réf. Fournisseur
50036
Réf. Commerciale
Cooper Capri
matériau du boîtier/corps
plastique
modèle
interrupteur on/off
nombre de pôles
2
pour Ex-Zone gaz
1, 2
pour poussière Ex-Zone
21, 22
Interrupteur d'éclairage M/A 2NO - 2 entrées filetées M20 sans PE