Cooper Capri - Paire d'anneaux de suspension A2 en acier galvanisé pour montage suspendu
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé à chaud
diamètre intérieur d'œillet - 20 mm
filetage de raccordement M - 8
longueur totale - 50 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4250217425455
Réf. Sonepar
00036050131
Réf. Fournisseur
50131
Réf. Commerciale
Cooper Capri
matériau
acier
traitement de la surface
galvanisé à chaud
diamètre intérieur d'œillet
20 mm
filetage de raccordement M
8
longueur totale
50 mm
qualité du matériau
C15 (acier)
longueur de tige
13 mm
Paire d'anneaux de suspension A2 en acier galvanisé pour montage suspendu