Cooper Capri - Interrupteur de sécurité 3x80A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
type de construction de l'appareil - appareil complet installé dans un boîtier
courant permanent nominal (Iu) - 80 A
couleur de l'élément d'actionnement - rouge
convient pour montage au sol - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4250217437496
Réf. Sonepar
00036050287
Réf. Fournisseur
50287
Réf. Commerciale
Cooper Capri
nombre de pôles
3
type de construction de l'appareil
appareil complet installé dans un boîtier
courant permanent nominal (Iu)
80 A
couleur de l'élément d'actionnement
rouge
convient pour montage au sol
Non
finition de l'élément d'actionnement
bouton rotatif
finition interrupteur général
Oui
finition interrupteur de maintenance/réparation
Oui
finition interrupteur de sécurité
Oui
finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence
Oui
finition de l'inverseur
Non
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA
690 V
tension de fonctionnement normale
110...690 V
courant permanent nominal, AC-21, 400 V
80 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
32 kW
courant nominal de courte durée admissible Icw
3 kA
puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V
32 kW
puissance de commutation à 400 V
32 kW
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq
35 kA
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
1
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
1
nombre de contacts auxiliaires à deux directions
0
commande motorisée en option
Non
commande motorisée intégrée
Non
déclencheur voltmétrique en option
Non
adapté à une fixation frontale à 4 trous
Non
adapté à une fixation frontale centrale
Non
adapté à un montage en distributeur
Non
adapté à un montage intermédiaire
Non
verrouillable
Oui
type de raccordement du circuit principal
raccordement à vis
classe de protection (IP), face avant
IP66
Interrupteur de sécurité 3x80A poignée rouge et jaune, avec PE polyamide 2M50+1M25