Cooper Capri - Disjoncteur moteur tripolaire 0,63-1 A avec 2 PE M25 polyamide

Cooper Capri - Disjoncteur moteur tripolaire 0,63-1 A avec 2 PE M25 polyamide

COOPER CAPRI SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • réglage de courant du déclencheur de surcharge - 0.63...1 A

  • plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé - 10000...10000 A

  • technique de déclenchement - thermomagnétique

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis

  • nombre de pôles - 3

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4250217428708

Réf. Sonepar

00036050401

Réf. Fournisseur

50401

Réf. Commerciale

Cooper Capri

réglage de courant du déclencheur de surcharge

0.63...1 A

plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé

10000...10000 A

technique de déclenchement

thermomagnétique

type de raccordement du circuit principal

raccordement à vis

nombre de pôles

3

avec protection thermique

Oui

sensible à une défaillance de phase

Non

tension de fonctionnement normale

110...690 V

courant permanent nominal (Iu)

25 A

puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V

3.68 kW

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V

6.4 kW

finition de l'élément d'actionnement

bouton rotatif

type de construction de l'appareil

appareil complet installé dans un boîtier

avec commutateur auxiliaire intégré

Non

avec déclencheur à sous-tension intégré

Non

courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA

50 kA

indice de protection (IP)

IP66

hauteur

268 mm

largeur

140 mm

profondeur

156 mm

Disjoncteur moteur tripolaire 0,63-1 A avec 2 PE M25 polyamide