Cooper Capri - Tube LED type T8 1500mm - 21W - 3200 lm - 4000K - culot G13
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 21...21 W
Culot - G13
flux lumineux - 3200...3200 lm
température de couleur - 4000...4000 K
dimmable/gradable - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4251958114660
Réf. Sonepar
06227050445
Réf. Fournisseur
50445
Réf. Commerciale
Cooper Capri
puissance de la lampe
21...21 W
Culot
G13
flux lumineux
3200...3200 lm
température de couleur
4000...4000 K
dimmable/gradable
Non
forme de la lampe
cylindre (double culot)
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
A++
diamètre
26 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
facteur de puissance (cos phi)
0.9
flux lumineux effectif selon IEC 62612
3200 lm
efficacité lumineuse de la lampe
152 lm/W
Lampe à filament
Non
finition verre/couvercle
dépoli
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
couleur
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM3
longueur
1500 mm
indice de protection (IP)
IP20
désignation de la lampe
T8
nombre de cycles min.
200000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
21 kWh
durée de vie nominale moyenne
50000 h
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
Tube LED type T8 1500mm - 21W - 3200 lm - 4000K - culot G13