Cooper Capri - Tube LED type T8 HO 1200mm - 17W - 2600 lm - 4000K - culot G13

Cooper Capri - Tube LED type T8 HO 1200mm - 17W - 2600 lm - 4000K - culot G13

COOPER CAPRI SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 17...17 W

  • Culot - G13

  • flux lumineux - 2600...2600 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • dimmable/gradable - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4251510738020

Réf. Sonepar

06227050464

Réf. Fournisseur

50464

Réf. Commerciale

Cooper Capri

puissance de la lampe

17...17 W

Culot

G13

flux lumineux

2600...2600 lm

température de couleur

4000...4000 K

dimmable/gradable

Non

forme de la lampe

cylindre (double culot)

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

classe d’efficience énergétique

A++

diamètre

27 mm

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

facteur de puissance (cos phi)

0.9

flux lumineux effectif selon IEC 62612

2600 lm

efficacité lumineuse de la lampe

153 lm/W

Lampe à filament

Non

finition verre/couvercle

opale

couleur de la lumière selon EN 12464-1

neutre 3 300 à 5 300 K

couleur

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM3

longueur

1200 mm

indice de protection (IP)

IP20

désignation de la lampe

T8

nombre de cycles min.

200000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

17 kWh

durée de vie nominale moyenne

60000 h

commande à distance possible

Non

avec télécommande

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

Tube LED type T8 HO 1200mm - 17W - 2600 lm - 4000K - culot G13