Cooper Capri - Disjoncteur moteur compact tripolaire 12,5-16 A avec 2 câbles 3m 5x2,5mm²
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
réglage de courant du déclencheur de surcharge - 12.5...16 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé - 10000...10000 A
technique de déclenchement - thermomagnétique
type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis
nombre de pôles - 3
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4251958121491
Réf. Sonepar
00036052411
Réf. Fournisseur
52411
Réf. Commerciale
Cooper Capri
réglage de courant du déclencheur de surcharge
12.5...16 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
10000...10000 A
technique de déclenchement
thermomagnétique
type de raccordement du circuit principal
raccordement à vis
nombre de pôles
3
avec protection thermique
Oui
sensible à une défaillance de phase
Non
tension de fonctionnement normale
110...690 V
courant permanent nominal (Iu)
16 A
puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V
3.68 kW
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
6.4 kW
finition de l'élément d'actionnement
bouton rotatif
type de construction de l'appareil
appareil complet installé dans un boîtier
avec commutateur auxiliaire intégré
Non
avec déclencheur à sous-tension intégré
Non
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA
50 kA
indice de protection (IP)
IP66
hauteur
177.4 mm
largeur
85 mm
profondeur
129.2 mm
Disjoncteur moteur compact tripolaire 12,5-16 A avec 2 câbles 3m 5x2,5mm²