Cooper Capri - Socle mural 16A-2P+T-230V avec 1 PE M25 polyamide et 1 bouchon M25

Cooper Capri - Socle mural 16A-2P+T-230V avec 1 PE M25 polyamide et 1 bouchon M25

COOPER CAPRI SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • courant nominal - 16 A

  • tension selon EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) bleu

  • position de l'heure - 6 h

  • commutateur - verrouillage mécanique

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4250217426735

Réf. Sonepar

00036055010

Réf. Fournisseur

55010

Réf. Commerciale

Cooper Capri

nombre de pôles

3

courant nominal

16 A

tension selon EN 60309-2

230 V (50+60 Hz) bleu

position de l'heure

6 h

commutateur

verrouillage mécanique

couleur caractéristique

bleu

modèle

partie inférieure et partie supérieure

sens de montage

vertical

matériau du boîtier/corps

plastique

matériel de contact

autre

traitement de surface des contacts

non traité

pour Ex-Zone gaz

1, 2

pour poussière Ex-Zone

21, 22

classe d’explosion

IIC

Socle mural 16A-2P+T-230V avec 1 PE M25 polyamide et 1 bouchon M25