Cooper Capri - Fiche 32A-3P+T-380/415V avec serre câble diam. ext. 12-28mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant nominal - 32 A
nombre de pôles - 4
tension selon EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rouge
position de l'heure - 6 h
modèle - prise (mâle)
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4250217427176
Réf. Sonepar
00036055111
Réf. Fournisseur
55111
Réf. Commerciale
Cooper Capri
courant nominal
32 A
nombre de pôles
4
tension selon EN 60309-2
400 V (50+60 Hz) rouge
position de l'heure
6 h
modèle
prise (mâle)
tension du secteur
690 V
couleur caractéristique
rouge
matériau du boîtier/corps
plastique
entrée de câble
droit
contact de protection (terre)
Oui
matériel de contact
autre
traitement de surface des contacts
non traité
pour Ex-Zone gaz
1, 2
pour poussière Ex-Zone
21, 22
classe d’explosion
IIC
Fiche 32A-3P+T-380/415V avec serre câble diam. ext. 12-28mm