Cooper Capri - Amplificateur - Pg11 / Pg13 - laiton nickelé
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage, filetage intérieur - PG
type de filetage, filetage extérieur - PG
matériau - laiton
nickelé - Oui
qualité du matériau - autre
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
3589351113043
Réf. Sonepar
00040111304
Réf. Fournisseur
CAP111304
Réf. Commerciale
Cooper Capri
type de filetage, filetage intérieur
PG
type de filetage, filetage extérieur
PG
matériau
laiton
nickelé
Oui
qualité du matériau
autre
dimension du filetage PG, filetage intérieur
13
dimension du filetage PG, filetage extérieur
11
antidéflagration
Non
Amplificateur - Pg11 / Pg13 - laiton nickelé