Cooper Capri - Presse-étoupe NEWCAP-MS - Pg 11 - n°06 - laiton nickelé - IP66/68
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de câble - 6...13 mm
type de filetage - PG
taille de filetages métrique/PG - 11
matériau - métal
indice de protection (IP) - IP68
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3589351861142
Réf. Sonepar
00040186114
Réf. Fournisseur
CAP186114
Réf. Commerciale
Cooper Capri
pour diamètre de câble
6...13 mm
type de filetage
PG
taille de filetages métrique/PG
11
matériau
métal
indice de protection (IP)
IP68
sans halogène
Oui
inclinaison du filetage
1.41 mm
longueur de filetage
6.5 mm
dimension du profil
24 mm
dimension angulaire hexagonale
26.4 mm
qualité du matériau
laiton
traitement de la surface
nickelé
renforcé en fibre de verre
Non
résistant aux chocs
Oui
protection contre les courbures
Non
avec contre-écrou
Non
fixation sans contre-écrou
Non
modèle
droit
joint multi-passages
Non
raccord à écrou de câble plat
Non
serre cable
Oui
type de garniture d’étanchéité
anneau d'étanchéité
raccord à écrou divisible
Non
température d'utilisation
-20...80 °C
version anti-déflagration
Non
pour Ex-Zone gaz
sans
pour poussière Ex-Zone
sans
pour câble blindé
Non
finition CEM
Oui
blindé
Oui
Presse-étoupe NEWCAP-MS - Pg 11 - n°06 - laiton nickelé - IP66/68 - plage de température -20°C à +80°C - plage de serrage 6,0 - 13,0 mm