Cooper Capri - Presse-étoupe NEWCAP-MS - ISO 32 - n°08 - laiton nickelé - IP66/68
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de câble - 16...24.5 mm
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 32
matériau - métal
indice de protection (IP) - IP66
Minimum d'achat
1 unité(s)
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 1.749 kg CO2
EAN
3589351873244
Réf. Sonepar
00040187324
Réf. Fournisseur
CAP187324
Réf. Commerciale
Cooper Capri
pour diamètre de câble
16...24.5 mm
type de filetage
métrique
taille de filetages métrique/PG
32
matériau
métal
indice de protection (IP)
IP66
sans halogène
Oui
inclinaison du filetage
1.5 mm
longueur de filetage
8 mm
dimension du profil
38 mm
dimension angulaire hexagonale
41.8 mm
qualité du matériau
laiton
traitement de la surface
nickelé
renforcé en fibre de verre
Non
résistant aux chocs
Oui
protection contre les courbures
Non
avec contre-écrou
Non
fixation sans contre-écrou
Non
modèle
droit
joint multi-passages
Non
raccord à écrou de câble plat
Non
serre cable
Oui
type de garniture d’étanchéité
anneau d'étanchéité
raccord à écrou divisible
Non
température d'utilisation
-20...80 °C
version anti-déflagration
Non
pour Ex-Zone gaz
sans
pour poussière Ex-Zone
sans
pour câble blindé
Non
finition CEM
Oui
blindé
Oui
Presse-étoupe NEWCAP-MS - ISO 32 - n°08 - laiton nickelé - IP66/68 - plage de température -20°C à +80°C - plage de serrage 16,0 - 24,5 mm