Cooper Capri - Bouchon 'e' hexagonal ISO20 en polyamide noir
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 20
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
couleur - noir
Minimum d'achat
20 unité(s)
EAN
3589351912073
Réf. Sonepar
00040191207
Réf. Fournisseur
CAP191207
Réf. Commerciale
Cooper Capri
type de filetage
métrique
taille de filetages métrique/PG
20
matériau
plastique
traitement de la surface
non traité
couleur
noir
inclinaison du filetage
1.1 mm
qualité du matériau
polyamide
renforcé en fibre de verre
Non
résistant aux chocs
Oui
numéro RAL
9005
version anti-déflagration
Oui
pour Ex-Zone gaz
1, 2
pour poussière Ex-Zone
21, 22
Bouchon 'e' hexagonal ISO20 en polyamide noir