Cooper Capri - Bouchon plat 6 pans - Pg 21 - laiton nickelé
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - PG
taille de filetages métrique/PG - 21
matériau - métal
traitement de la surface - nickelé
couleur - nickel
Minimum d'achat
20 unité(s)
EAN
3589351921044
Réf. Sonepar
00040192104
Réf. Fournisseur
CAP192104
Réf. Commerciale
Cooper Capri
type de filetage
PG
taille de filetages métrique/PG
21
matériau
métal
traitement de la surface
nickelé
couleur
nickel
sans halogène
Oui
inclinaison du filetage
1.587 mm
qualité du matériau
laiton
renforcé en fibre de verre
Non
résistant aux chocs
Oui
version anti-déflagration
Non
pour Ex-Zone gaz
sans
pour poussière Ex-Zone
sans
température d'utilisation
-60...400 °C
Bouchon plat 6 pans - Pg 21 - laiton nickelé