Cooper Capri - Réducteur - Pg21 / Pg13 - laiton nickelé

Cooper Capri - Réducteur - Pg21 / Pg13 - laiton nickelé

COOPER CAPRI SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage, filetage intérieur - PG

  • type de filetage, filetage extérieur - PG

  • matériau - laiton

  • nickelé - Oui

  • dimension du filetage métrique, filetage extérieur - 21

Minimum d'achat

  • 100 unité(s)

EAN

3589352113042

Réf. Sonepar

00040211304

Réf. Fournisseur

CAP211304

Réf. Commerciale

Cooper Capri

type de filetage, filetage intérieur

PG

type de filetage, filetage extérieur

PG

matériau

laiton

nickelé

Oui

dimension du filetage métrique, filetage extérieur

21

qualité du matériau

autre

dimension du filetage PG, filetage intérieur

13

dimension du filetage PG, filetage extérieur

21

antidéflagration

Non

Réducteur - Pg21 / Pg13 - laiton nickelé