Cooper Capri - Ecrou - ISO 16 - laiton nickelé
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 16
forme - hexagonal
inclinaison du filetage - 1.5 mm
matériau - métal
Minimum d'achat
20 unité(s)
EAN
3589352216941
Réf. Sonepar
00040221694
Réf. Fournisseur
CAP221694
Réf. Commerciale
Cooper Capri
type de filetage
métrique
taille de filetages métrique/PG
16
forme
hexagonal
inclinaison du filetage
1.5 mm
matériau
métal
sans halogène
Oui
qualité du matériau
laiton
traitement de la surface
nickelé
renforcé en fibre de verre
Non
résistant aux chocs
Oui
avec raccordement de mise à la terre
Non
Ecrou - ISO 16 - laiton nickelé