Cooper Capri - Ecrou - ISO 20 - inox 316L
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 20
forme - hexagonal
inclinaison du filetage - 1.5 mm
matériau - métal
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
3589352220993
Réf. Sonepar
00040222099
Réf. Fournisseur
CAP222099
Réf. Commerciale
Cooper Capri
type de filetage
métrique
taille de filetages métrique/PG
20
forme
hexagonal
inclinaison du filetage
1.5 mm
matériau
métal
sans halogène
Oui
qualité du matériau
acier inoxydable (V4A)
traitement de la surface
non traité
renforcé en fibre de verre
Non
résistant aux chocs
Oui
avec raccordement de mise à la terre
Non
Ecrou - ISO 20 - inox 316L