Cooper Capri - Ecrou Equipotentiel - ISO16 - laiton nickelé
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 16
couleur - gris
forme - hexagonal
inclinaison du filetage - 1.5 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3589352291641
Réf. Sonepar
00040229164
Réf. Fournisseur
CAP229164
Réf. Commerciale
Cooper Capri
type de filetage
métrique
taille de filetages métrique/PG
16
couleur
gris
forme
hexagonal
inclinaison du filetage
1.5 mm
matériau
métal
sans halogène
Oui
qualité du matériau
laiton
traitement de la surface
nickelé
renforcé en fibre de verre
Non
résistant aux chocs
Oui
avec raccordement de mise à la terre
Oui
Ecrou Equipotentiel - ISO16 - laiton nickelé