Cooper Capri - Ecrou Equipotentiel - ISO32 - laiton nickelé

Cooper Capri - Ecrou Equipotentiel - ISO32 - laiton nickelé

COOPER CAPRI SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 32

  • forme - hexagonal

  • inclinaison du filetage - 1.5 mm

  • matériau - métal

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

3589352293249

Réf. Sonepar

00040229324

Réf. Fournisseur

CAP229324

Réf. Commerciale

Cooper Capri

type de filetage

métrique

taille de filetages métrique/PG

32

forme

hexagonal

inclinaison du filetage

1.5 mm

matériau

métal

sans halogène

Oui

qualité du matériau

laiton

traitement de la surface

nickelé

renforcé en fibre de verre

Non

résistant aux chocs

Oui

avec raccordement de mise à la terre

Oui

Ecrou Equipotentiel - ISO32 - laiton nickelé