Cooper Capri - Joint plat néoprène - Pg9 - noir - plage de température -35°C à +120°C

Cooper Capri - Joint plat néoprène - Pg9 - noir - plage de température -35°C à +120°C

COOPER CAPRI SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 21 mm

  • diamètre intérieur - 13.9 mm

  • épaisseur - 1.2 mm

  • forme - plat

  • nombre de traversées - 1

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3589352409497

Réf. Sonepar

00040240949

Réf. Fournisseur

CAP240949

Réf. Commerciale

Cooper Capri

diamètre externe

21 mm

diamètre intérieur

13.9 mm

épaisseur

1.2 mm

forme

plat

nombre de traversées

1

matériau

caoutchouc

qualité du matériau

CR (néoprène)

exécution bague

creux

convient à la dimension du filetage PG

9

avec rondelle

Non

Joint plat néoprène - Pg9 - noir - plage de température -35°C à +120°C