Cooper Capri - Joint plat fibre - Pg9 - vert - plage de température -60°C à +140°C
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 21 mm
diamètre intérieur - 15.2 mm
épaisseur - 1.5 mm
forme - plat
nombre de traversées - 1
Minimum d'achat
20 unité(s)
EAN
3589352409503
Réf. Sonepar
00040240950
Réf. Fournisseur
CAP240950
Réf. Commerciale
Cooper Capri
diamètre externe
21 mm
diamètre intérieur
15.2 mm
épaisseur
1.5 mm
forme
plat
nombre de traversées
1
matériau
matériau en fibre
qualité du matériau
autre
exécution bague
creux
adapté à la dimension du filetage métrique
9
avec rondelle
Non
Joint plat fibre - Pg9 - vert - plage de température -60°C à +140°C