Cooper Capri - Joint plat néoprène - Pg13 - noir - plage de température -35°C à +120°C
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 27 mm
diamètre intérieur - 19 mm
épaisseur - 1.2 mm
forme - plat
nombre de traversées - 1
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3589352413494
Réf. Sonepar
00040241349
Réf. Fournisseur
CAP241349
Réf. Commerciale
Cooper Capri
diamètre externe
27 mm
diamètre intérieur
19 mm
épaisseur
1.2 mm
forme
plat
nombre de traversées
1
matériau
caoutchouc
qualité du matériau
CR (néoprène)
exécution bague
creux
convient à la dimension du filetage PG
13
avec rondelle
Non
Joint plat néoprène - Pg13 - noir - plage de température -35°C à +120°C