Cooper Capri - Joint plat fibre - Pg16 - vert - plage de température -60°C à +140°C
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 31 mm
diamètre intérieur - 22.5 mm
épaisseur - 1.5 mm
forme - plat
nombre de traversées - 1
Minimum d'achat
20 unité(s)
EAN
3589352416501
Réf. Sonepar
00040241650
Réf. Fournisseur
CAP241650
Réf. Commerciale
Cooper Capri
diamètre externe
31 mm
diamètre intérieur
22.5 mm
épaisseur
1.5 mm
forme
plat
nombre de traversées
1
matériau
matériau en fibre
qualité du matériau
autre
exécution bague
creux
adapté à la dimension du filetage métrique
16
avec rondelle
Non
Joint plat fibre - Pg16 - vert - plage de température -60°C à +140°C