Cooper Capri - Joint plat néoprène - Pg21 - noir - plage de température -35°C à +120°C
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 35 mm
diamètre intérieur - 26.6 mm
épaisseur - 1.2 mm
forme - plat
nombre de traversées - 1
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3589352421499
Réf. Sonepar
00040242149
Réf. Fournisseur
CAP242149
Réf. Commerciale
Cooper Capri
diamètre externe
35 mm
diamètre intérieur
26.6 mm
épaisseur
1.2 mm
forme
plat
nombre de traversées
1
matériau
caoutchouc
qualité du matériau
CR (néoprène)
exécution bague
creux
convient à la dimension du filetage PG
21
avec rondelle
Non
Joint plat néoprène - Pg21 - noir - plage de température -35°C à +120°C