Cooper Capri - Ecrou - Pg 21 - Polyamide 6.6 gris

Cooper Capri - Ecrou - Pg 21 - Polyamide 6.6 gris

COOPER CAPRI SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage - PG

  • taille de filetages métrique/PG - 21

  • couleur - gris

  • forme - hexagonal

  • inclinaison du filetage - 1.587 mm

Minimum d'achat

  • 20 unité(s)

EAN

3589352621707

Réf. Sonepar

00040262170

Réf. Fournisseur

CAP262170

Réf. Commerciale

Cooper Capri

type de filetage

PG

taille de filetages métrique/PG

21

couleur

gris

forme

hexagonal

inclinaison du filetage

1.587 mm

matériau

plastique

sans halogène

Oui

qualité du matériau

polyamide

traitement de la surface

non traité

renforcé en fibre de verre

Non

résistant aux chocs

Oui

avec raccordement de mise à la terre

Non

Ecrou - Pg 21 - Polyamide 6.6 gris