Cooper Capri - Ecrou - Pg 9 - laiton nickelé
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - PG
taille de filetages métrique/PG - 9
forme - hexagonal
inclinaison du filetage - 1.587 mm
matériau - métal
Minimum d'achat
20 unité(s)
EAN
3589352809044
Réf. Sonepar
00040280904
Réf. Fournisseur
CAP280904
Réf. Commerciale
Cooper Capri
type de filetage
PG
taille de filetages métrique/PG
9
forme
hexagonal
inclinaison du filetage
1.587 mm
matériau
métal
sans halogène
Oui
qualité du matériau
laiton
traitement de la surface
nickelé
renforcé en fibre de verre
Non
résistant aux chocs
Oui
avec raccordement de mise à la terre
Non
Ecrou - Pg 9 - laiton nickelé