Cooper Capri - Ecrou - Pg 13 - laiton nickelé

Cooper Capri - Ecrou - Pg 13 - laiton nickelé

COOPER CAPRI SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage - PG

  • taille de filetages métrique/PG - 13

  • forme - hexagonal

  • inclinaison du filetage - 1.587 mm

  • matériau - métal

Minimum d'achat

  • 20 unité(s)

EAN

3589352813041

Réf. Sonepar

00040281304

Réf. Fournisseur

CAP281304

Réf. Commerciale

Cooper Capri

type de filetage

PG

taille de filetages métrique/PG

13

forme

hexagonal

inclinaison du filetage

1.587 mm

matériau

métal

sans halogène

Oui

qualité du matériau

laiton

traitement de la surface

nickelé

renforcé en fibre de verre

Non

résistant aux chocs

Oui

avec raccordement de mise à la terre

Non

Ecrou - Pg 13 - laiton nickelé