Cooper Capri - Réducteur - Pg 29 / Pg 16 - laiton nickelé
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage, filetage intérieur - PG
type de filetage, filetage extérieur - PG
matériau - laiton
nickelé - Oui
qualité du matériau - autre
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
3589352916049
Réf. Sonepar
00040291604
Réf. Fournisseur
CAP291604
Réf. Commerciale
Cooper Capri
type de filetage, filetage intérieur
PG
type de filetage, filetage extérieur
PG
matériau
laiton
nickelé
Oui
qualité du matériau
autre
dimension du filetage PG, filetage intérieur
16
dimension du filetage PG, filetage extérieur
29
antidéflagration
Non
Réducteur - Pg 29 / Pg 16 - laiton nickelé