Cooper Capri - Conduit CAPRIFLEX inox - taille 11 - écrasement 1250 N - traction 500 N
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier inoxydable
indice de protection (IP) - IP40
rayon de courbure, statique - 35 mm
diamètre nominal - 11 mm
matériau de la gaine 1ere - sans gaine
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
3589353011095
Réf. Sonepar
00040301109
Réf. Fournisseur
CAP301109
Réf. Commerciale
Cooper Capri
matériau
acier inoxydable
indice de protection (IP)
IP40
rayon de courbure, statique
35 mm
diamètre nominal
11 mm
matériau de la gaine 1ere
sans gaine
diamètre externe
18.4 mm
diamètre intérieur
15 mm
matériau de la gaine 1ere
fil d'acier
épaisseur de paroi
3.4 mm
traitement de la surface
galvanisé
joint
autre
résistance à la compression
1250 N
température d'utilisation
-45...400 °C
résistance à la traction
500 N
couleur
acier inoxydable
charge suspendue
500 N
caractéristiques électriques
avec propriétés de conductibilité
accélérateur de flammes
Non
utilisation dans la zone Ex
Non
tenue à la flexion
flexible
homologation selon FI
Non
avec homologation selon UL
Non
Conduit CAPRIFLEX inox - Taille 11 - écrasement 1250 N - traction 500 N - plage de température -45°C à +400°C